Kennedy

Regulátor pneumatický G3/8 2050l/min

SKU:

KEN2596110K

Kč1313.00

Bez DPH

Kč1588.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Ovládací knoflík, jenž se stisknutím zamkne a za-aretuje ve stisknuté poloze. Konzistentní nastavení tlaku. Dva připojovací otvory pro mnohostranné možnosti umístění jednotky. Dodáváme s montážním prstencem. Tyto konvenční regulátory - filtry lze užívat buď samo-statně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.


    Tlakový rozsah: 0 - 8bar standardně, 2bar, 4bar a 12bar volitelně.
    Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
    Vstup pro manometr: G1/8 (dva).
    Tělo: Technopolymer.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140102965

    ECLASS Code

    32011019

    Maximální průtok

    2050L/min

    Rozměr závitu

    3/8in.

    Rozsah provozní teploty

    -10-től 60-ig°C

    Rozsah tlaku

    0-tól 9-igbar

    Typ produktu

    Regulátor vzduchu

    UNSPSC Code

    27131603

    Velikost portu pro manometr

    1/8 (Kettő)in.