Kč1128.00
Bez DPH
Kč1364.88
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Se standardně montovanou manuální výpustí. Volitelně s automatickou výpustí.Robustní kryty nádoby filtru. Tyto konvenční filtry lze užívat buď samostatně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.
Tlakový rozsah:
0 - 8bar Max vstup: 15bar.
Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
Filtrace standardní: 25µm.
Tělo: Technopolymer
Dóza: Polykarbonát s chráničemi.
Filtrace: 20µm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | Max. nyomás a bemeneten (15 bar) Použití jednotlivě |
EAN | 5036140102798 |
ECLASS Code | 32011019 |
Maximální průtok | 1900L/min |
Rozměr závitu | 3/8in. |
Rozsah provozní teploty | -10-től 60-ig°C |
Rozsah tlaku | 0-tól 9-igbar |
Typ odtoku | Poloautomatický |
Typ produktu | Regulátor vzduchu |
UNSPSC Code | 27131603 |