Kennedy

Filtr vzduchový G1/2 3750l/min

SKU:

KEN2595520K

Kč1882.00

Bez DPH

Kč2277.22

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Se standardně montovanou manuální výpustí. Volitelně s automatickou výpustí.Robustní kryty nádoby filtru. Tyto konvenční filtry lze užívat buď samostatně nebo ve spojení s jednotkami pro úpravu vzduchu.


    Tlakový rozsah:
    0 - 8bar Max vstup: 15bar.
    Teplotní rozsah: -10°C do 60°C.
    Filtrace standardní: 25µm.
    Tělo: Technopolymer
    Dóza: Polykarbonát s chráničemi.
    Filtrace: 20µm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Použití jednotlivě Používejte také jako součást kombinované jednotky

    EAN

    5036140102804

    ECLASS Code

    32011019

    Maximální průtok

    3750L/min

    Rozměr závitu

    1/2in.

    Rozsah provozní teploty

    -10-től 60-ig°C

    Rozsah tlaku

    0-tól 9-igbar

    Typ odtoku

    Manuál Poloautomatický

    Typ produktu

    Regulátor vzduchu

    UNSPSC Code

    27131603