noscriptXF spojky | Cromwell Tools

PCL

XF spojky

6 Možnost(i) k dispozici

• Vysoký průtok – 130 cfm při 100 psi
• Kalená ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou vůči korozi
• Ocelové rameno pomáhá zabránit náhodnému odpojení
• Zvyšuje účinnost nástrojů
• Jmenovitý otvor: 7,4 mm
• Průtok při 6 barech: 2200 l/min
• Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
• Teplotní rozsah: -40 oC do 100 oC