PCL

Spojka XF

6 Možnost(i) k dispozici

Spojky XF a adaptéry nabízejí jedinečné vlastnosti proudění, dodávající dílnám zvýšené proudění vzduchu a lepší výkonnost nářadí. Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou proti korozi pro delší životnost. Vysoké proudění vzduchu - 4,1 m3 při 100psi, nabízí vyšší výkonnost nářadí. Ocelové ramínko zabraňuje náhodnému rozpojení. Jmenovité vrtání: 7.4 mm. Průtok @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Maximální pracovní tlak: 35 bar (508psi). Teplotní rozsah: -40°C až 100°C.