Kč547.00
Bez DPH
Kč661.87
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Spojky XF a adaptéry nabízejí jedinečné vlastnosti proudění, dodávající dílnám zvýšené proudění vzduchu a lepší výkonnost nářadí. Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou proti korozi pro delší životnost. Vysoké proudění vzduchu - 4,1 m3 při 100psi, nabízí vyšší výkonnost nářadí. Ocelové ramínko zabraňuje náhodnému rozpojení. Jmenovité vrtání: 7.4 mm. Průtok @ 6bar: 2200l/min @ 0.5bar p.d. Maximální pracovní tlak: 35 bar (508psi). Teplotní rozsah: -40°C až 100°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875332598 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | SC21CM |
Standardní závit | BSPT |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |