Kč858.00
Bez DPH
Kč1038.18
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.
-Jmenovitý otvor: 7,6 mm
-Průtok při 6 barech – 2100 l/min
-Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
-Redukce: Řada KF
-Zaměnitelné: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875332741 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC78JM |
Povrchová úprava | Pasivovaný zinek |
Typ produktu | Spojka |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |