PCL

AC78EM KF Spojka R3/8 vnější závit

SKU:

PCL2591520B

MPN:

AC78EM

Kč858.00

Bez DPH

Kč1038.18

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.


    -Jmenovitý otvor: 7,6 mm
    -Průtok při 6 barech – 2100 l/min
    -Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    -Redukce: Řada KF
    -Zaměnitelné: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332734

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC78EM

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Typ produktu

    Spojka

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613