noscriptPCL AC78CM KF Spojka R1/4 vnější závit AC78CM | Cromwell Tools

PCL

AC78CM KF Spojka R1/4 vnější závit

SKU:

PCL2591520A

MPN:

AC78CM

Kč858.00

Bez DPH

Kč1038.18

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.


    -Jmenovitý otvor: 7,6 mm
    -Průtok při 6 barech – 2100 l/min
    -Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    -Redukce: Řada KF
    -Zaměnitelné: Cejn 314/315, Nitto Kohki 200, Rectus 13


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332727

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC78CM

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Typ produktu

    Spojka

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613