PCL

AC7708 PF Spojka 8mm integrální

SKU:

PCL2591982C

MPN:

AC7708

Kč583.00

Bez DPH

Kč705.43

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    Navrženo jako konkurenční alternativa k originální řadě Schrader.
    Jmenovitý otvor: 5 mm
    Průtok při 6 barech – 2200 l/min
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Redukce: Řada PF


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875332116

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC7708

    Povrchová úprava

    Pasivovaný zinek

    Typ produktu

    Ocasní kus

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613