Kč858.00
Bez DPH
Kč1038.18
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tato řada spojek nabízí mimořádné průtočné vlastnosti pro průmyslové aplikace, kde je zapotřebí redukce s tímto profilem.
Jmenovitý otvor: 5,5 mm
Průtok při 6 barech: 1100 l/min
Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
Redukce: Řada ISO B12
Zaměnitelné: Cejn 310, Hanson 3000, Legris 24, Rectus 23/24
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875331294 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC75EM |
Typ produktu | Spojovací zástrčka |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |