PCL

Spojka řady XF vnější závit G1/2"

SKU:

PCL2591981W

Kč570.00

Bez DPH

Kč689.70

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Euro 130
    Robustní konstrukce splňuje požadavky všech uživatelů ve výrobě i koncových uživatelů. Nabízí vynikající průtokové charakteristiky: volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI : 3820 L/min. Možnost rychlého rozpojení a antikorozní povlak jsou kompatibilní s požadavky na evropské typy redukcí CEJN320, RECTUS řady 25 a 26.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875160030

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC71JM

    Standardní závit

    BSPT

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk