noscriptPCL AC71CF/S XF COUPLING vnitřní závitTHREAD RP1/4 AC71CF/S | Cromwell Tools

PCL

AC71CF/S XF COUPLING vnitřní závitTHREAD RP1/4

SKU:

PCL2591981Y

MPN:

AC71CF/S

Kč598.00

Bez DPH

Kč723.58

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    • Vysoký průtok – 130 cfm při 100 psi
    • Kalená ocelová konstrukce s povrchovou úpravou odolnou vůči korozi
    • Ocelové rameno pomáhá zabránit náhodnému odpojení
    • Zvyšuje účinnost nástrojů
    • Jmenovitý otvor: 7,4 mm
    • Průtok při 6 barech: 2200 l/min
    • Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    • Teplotní rozsah: -40 oC do 100 oC


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875037813

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC71CF/S

    Typ produktu

    Spojka

    Typ závitu

    ženská

    UNSPSC Code

    27131613