PCL

AC7106 XF Spojka 6mm integrální

SKU:

PCL2591982N

MPN:

AC7106

Kč613.00

Bez DPH

Kč741.73

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Euro 130
    Robustní konstrukce splňuje požadavky všech uživatelů ve výrobě i koncových uživatelů. Nabízí vynikající průtokové charakteristiky: volný průtok vzduchu při tlaku 7 bar/100PSI : 3820 L/min. Možnost rychlého rozpojení a antikorozní povlak jsou kompatibilní s požadavky na evropské typy redukcí CEJN320, RECTUS řady 25 a 26.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875160078

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC7106

    Standardní závit

    Otvor

    Typ závitu

    Ocasní kus

    UNSPSC Code

    27131613