PCL

AC61S EURO integrální koncovka 8mm

SKU:

PCL2591979E

MPN:

PCL2591979E

Kč412.00

Bez DPH

Kč498.52

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Vhodné pro většinu běžných aplikací stlačeného vzduchu, kde je tento profil adaptéru vyžadován.
    Jmenovitý vývrt: 5.5mm.
    Průtok @ 6 bar - 650 l/min
    Maximální pracovní tlak: 14 bar/200psi.
    Zaměnitelné: Aro 210, Cejn 300, JWL
    522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875331225

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AC61S

    Typ produktu

    Ocasní kusy

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    8mm