Kč403.00
Bez DPH
Kč487.63
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vhodné pro většinu běžných aplikací stlačeného vzduchu, kde je tento profil adaptéru vyžadován.
Jmenovitý vývrt: 5.5mm.
Průtok @ 6 bar - 650 l/min
Maximální pracovní tlak: 14 bar/200psi.
Zaměnitelné: Aro 210, Cejn 300, JWL
522/532, Schrader Euro, Rectus 14/22.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875331164 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC61CM |
Typ produktu | Spojky |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |