Kč1233.00
Bez DPH
Kč1491.93
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Velký průměr umožňuje vyšší průtok vzduchu díky čemuž jsou vhodné pro průmyslové aplikace - volný průtok vzduchu při 7bar/100PSI: 100 až 120cfm (2830 až 3400 l/min). Ocelová konstrukce zabranuje náhodnému rozpojení. Zinkovaný povrch.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875330617 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC5JM |
Povrchová úprava | Pasivovaný zinek |
Standardní závit | BSPT |
Typ produktu | Tělo spojky |
Typ závitu | Mužský |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/2 |