Kč332.00
Bez DPH
Kč401.72
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro pneumatické nářadí, autodílnu, průmyslové přívody a zdroje vzduchu a zkušební panely. Volný průtok vzduchu při tlaku 7 barů: 990 až 1130 litrů/min. Celoocelová pozinkovaná konstrukce povrchově pasivována k ochraně proti opotřebení. Pružiny a kuličky z nerezové oceli. Spolehlivé uzamknutí zabraňuje náhodnému rozpojení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | PCL |
EAN | 5014875330877 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Ocel |
MFR Číslo dílu | AC21CF |
Povrchová úprava | Pasivovaný zinek |
Standardní závit | BSPP |
Typ produktu | Tělo spojky |
Typ závitu | ženská |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost závitu | 1/4 hüvelyk |