PCL

AA7803 KF Redukce R3/8 vnější závit

SKU:

PCL2591510B

MPN:

AA7803

Kč142.00

Bez DPH

Kč171.82

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro použití se spojkami řady KF.
    Jmenovitý otvor: 7,6 mm
    Průtok při 6 barech – 117 cfm při 100 psi
    Maximální provozní tlak: 35 barů (508 psi)
    Spojky: Řada KF


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875081892

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AA7803

    Typ produktu

    Spojky

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk