noscriptPCL Rychlospojka G3/8" vnější PCL2591003J | Cromwell Tools

PCL

Rychlospojka G3/8" vnější

SKU:

PCL2591003J

MPN:

PCL2591003J

Kč307.00

Bez DPH

Kč371.47

s DPH

SKLADEM (20)

    Přehled

    Rychlospojky a adaptéry shodné s bajonetovým sytémem Broomwade. Jmenovitá světlost: 5,6 mm.
    Maximální průtok: 54cfm @ 100lbf/in².
    Maximální pracovní tlak: 17bar (250lbf/in²).
    Teplotní rozsah: -20 ° C až 80 ° C. Ocelové bajonetové spojky brání náhodnému rozpojení. Vhodné pro většinu pevných vduchových vedení. Pro rozvody vzduchu hadicemi jsou vhodnější otočné adaptéry.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875361246

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    AA5103

    Standardní závit

    BSPT

    Typ produktu

    Adaptér

    Typ závitu

    Mužský

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost závitu

    3/8 hüvelyk

    Vnitřní průměr

    6.53mm