Indexa

Sada modulární 1/2"

SKU:

IND4477910K

Kč867.00

Bez DPH

Kč1049.07

s DPH

SKLADEM (12)

    Přehled

    Modulární hadicový chladicí systém je určen pro chladicí, hydraulická a pneumatická vedení. Je vhodný pro obrábění s kapalinovým chlazením, elektrojiskrové obrábění a pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI (345 kPa) pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro kapaliny. Směr toku lze snadno nastavit bez nebezpečí samovolného vymrštění hadice. Všechny díly jsou plně zaměnitelné a nahraditelné při poškození některé sekce. Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky nevodivé a chemicky odolné. Dodáváme s vnitřními průměry 6mm, 12mm a 18mm. Dodávané hadice jsou podle volby zelené nebo modré, všechny ostatní armatury jsou oranžové. Armatury se závitem jsou plně kompatibilní s BSPT.


    Obsah:
    -6910K: 12” hadice, 4 hubice, 2 spojky
    -7910K: 13” hadice, 3 hubice, 2 spojky
    -8910K: 14” hadice, 2 hubice, 1 spojka


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140088054

    ECLASS Code

    37110290

    Materiál

    Acetal

    Obsahuje

    13" Csonk 2 csatlakozó

    Typ produktu

    Modulární startovací sada hadice chladicí kapaliny

    UNSPSC Code

    40141700

    Velikost otvoru

    1/2in.