noscriptIndexa 3/4" NPT spojka 3/4" | Cromwell Tools

Indexa

3/4" NPT spojka 3/4"

SKU:

IND4478170K

Kč75.00

Bez DPH

Kč90.75

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Modulární hadicový chladicí systém je určen pro chladicí, hydraulická a pneumatická vedení. Je vhodný pro obrábění s kapalinovým chlazením, elektrojiskrové obrábění a pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI (345 kPa) pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro kapaliny. Směr toku lze snadno nastavit bez nebezpečí samovolného vymrštění hadice. Všechny díly jsou plně zaměnitelné a nahraditelné při poškození některé sekce. Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky nevodivé a chemicky odolné. Dodáváme s vnitřními průměry 6mm, 12mm a 18mm. Dodávané hadice jsou podle volby zelené nebo modré, všechny ostatní armatury jsou oranžové. Armatury se závitem jsou plně kompatibilní s BSPT.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140088078

    ECLASS Code

    37110290

    Materiál

    Acetal

    Obsahuje

    Pouze konektor

    Průměr hadice

    3/4in.

    Typ produktu

    Čep se závitem

    UNSPSC Code

    40141700

    Velikost otvoru

    3/4in.