Kč63.00
Bez DPH
Kč76.23
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Modulární hadicový chladicí systém je určen pro chladicí, hydraulická a pneumatická vedení. Je vhodný pro obrábění s kapalinovým chlazením, elektrojiskrové obrábění a pneumatické systémy. Max. tlaky: 50 PSI (345 kPa) pro vzduch a 30 PSI (207 kPa) pro kapaliny. Směr toku lze snadno nastavit bez nebezpečí samovolného vymrštění hadice. Všechny díly jsou plně zaměnitelné a nahraditelné při poškození některé sekce. Jsou vyrobeny z acetálu, jsou elektricky nevodivé a chemicky odolné. Dodáváme s vnitřními průměry 6mm, 12mm a 18mm. Dodávané hadice jsou podle volby zelené nebo modré, všechny ostatní armatury jsou oranžové. Armatury se závitem jsou plně kompatibilní s BSPT.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
EAN | 5036140087705 |
ECLASS Code | 37110290 |
Materiál | Acetal |
Obsahuje | Pouze konektor |
Průměr hadice | 1/8in. |
Typ produktu | Čep se závitem |
UNSPSC Code | 40141700 |
Velikost otvoru | 1/4in. |