Kennedy

Spojka přímá přepážková s vnějším šroubením

2 Možnost(i) k dispozici

Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.
Technické specifikace
Prac. médium: stlačený vzduch.
Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max.
Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max.
Materiál hadic: nylon, polyuretan.
Vnější průměr (O.D.):Ø 4, 6, 8, 10, 12mm.
Závit: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2

Řádky na stránku:

25

1-2 of 2