Kč97.00
Bez DPH
Kč117.37
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140105621 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Nerezová ocel Nitril |
Maximální provozní otáčky | 10bar |
Maximální provozní teplota | +70°C |
Minimální provozní teplota | -20°C |
Spojka | Kufr kamionu |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost trubky | 6 |