noscriptKennedy Spojka úhlová s vnějším kuželovým závitem KEC8-1MT | Cromwell Tools

Kennedy

Spojka úhlová s vnějším kuželovým závitem KEC8-1MT

SKU:

KEN2913150K

Kč75.00

Bez DPH

Kč90.75

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.


    Technické specifikace
    Prac. médium: stlačený vzduch.
    Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max.
    Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max.
    Materiál hadic: nylon, polyuretan.
    Vnější průměr (O.D.):Ø 4, 6, 8, 10, 12mm.
    Závit: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140292246

    ECLASS Code

    27294290

    Materiál

    Mosaz

    Maximální provozní teplota

    +70°C

    Minimální provozní teplota

    -20°C

    Spojka

    Trojitý válec

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost trubky

    8mm

    Velikosti závitů samec

    1/8 hüvelyk