Kč77.00
Bez DPH
Kč93.17
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.
Technické specifikace
Prac. médium: stlačený vzduch.
Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max.
Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max.
Materiál hadic: nylon, polyuretan.
Vnější průměr (O.D.):Ø 4, 6, 8, 10, 12mm.
Závit: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140105201 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiál | Mosaz |
Maximální provozní teplota | +70°C |
Minimální provozní teplota | -20°C |
Spojka | Trojitý válec |
UNSPSC Code | 27131613 |
Velikost trubky | 6mm |
Velikosti závitů samec | 1/8 hüvelyk |