noscriptKennedy Spojka s vnitřním kuželovým závitem KC10-4MT | Cromwell Tools

Kennedy

Spojka s vnitřním kuželovým závitem KC10-4MT

SKU:

KEN2912630K

Kč128.00

Bez DPH

Kč154.88

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Rychlé a snadné vsazení hadice, lehká kompaktní konstrukce, osvědčený technicky vyspělý systém držení hadice, opakovaně použitelné těsnění závitu. Hlavní těleso z poniklované mosazi, polyacetálové pryskyřice, PBT s pojistným kroužkem z nerezavějící oceli, nitrilovým těsněním hadic a s uvolňovacím kroužkem z polyacetálové pryskyřice.


    Technické specifikace
    Prac. médium: stlačený vzduch.
    Rozsah tlaků: - 0.9 bar min. až + 10 bar max.
    Rozsah teplot: - 20°C min. až + 70°C max.
    Materiál hadic: nylon, polyuretan.
    Vnější průměr (O.D.): Ø 4, 6, 8, 10, 12mm.
    Závit: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105072

    ECLASS Code

    27294290

    Spojka

    Trojitý válec

    UNSPSC Code

    27131613

    Velikost trubky

    10

    Velikosti závitů samec

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk