Kč2237.00
Bez DPH
Kč2706.77
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hadicový buben 20 m vzduchovou hadici. Snadný navíjecí mechanismus s bubnem vysoce odolným proti nárazům a vodicími bočními stěnami. Vzduchová hadice 12.7mm je osazena PCL spojkami se závitem 1/2”. Osový přívod vzduchu umožňuje navíjení a odvíjení hadice během provozu. Dodáváme současně s 1.5m dlouhou přívodní hadicí a s háky pro montáž na stěnu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Kennedy |
Délka | 20m |
EAN | 5036140102743 |
Materiál | PVC |
Maximální provozní teplota | 60°C |
Maximální provozní tlak | 300psi |
Minimální provozní teplota | -20°C |
UNSPSC Code | 40142002 |
Vnitřní průměr | 10.0mm |