Kč2373.00
Bez DPH
Kč2871.33
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Automatický vrstvící mechanismus rovnoměrně navinuje hadici zpět do pouzdra bubnu tak, aby zabránil jejímu uvíznutí. Pracovní tlak 8 bar (120 PSI). Vhodné pro vodu do 45° C. S nástěnným držákem na zeď nebo strop, otočný o 180°. Závit: 1/4 BSPT.
Odpovídá BS EN ISO 12100: 2010.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Kobe Red Line |
Délka | 12m |
EAN | 5036140237858 |
Materiál | Polyuretan |
Maximální provozní tlak | 120psi |
MFR Číslo dílu | KHR06 |
UNSPSC Code | 40142002 |
Vnitřní průměr | 6.0mm |