Kobe Red Line

Samonavíjecí buben s PU vzduchovou a vodní hadicí 10mmx10m

SKU:

KBE2581070K

MPN:

.

Kč3345.00

Bez DPH

Kč4047.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Automatický vrstvící mechanismus rovnoměrně navinuje hadici zpět do pouzdra bubnu tak, aby zabránil jejímu uvíznutí. Pracovní tlak 8 bar (120 PSI). Vhodné pro vodu do 45° C. S nástěnným držákem na zeď nebo strop, otočný o 180°. Závit: 1/4 BSPT.
    Odpovídá BS EN ISO 12100: 2010.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá

    Brand

    Kobe Red Line

    Délka

    10m

    EAN

    5036140237872

    Materiál

    Polyuretan

    Maximální provozní tlak

    120psi

    MFR Číslo dílu

    KHR10

    UNSPSC Code

    40142002

    Vnitřní průměr

    10.0mm