Kč267.00
Bez DPH
Kč323.07
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Mosazné spojky s ochrannými pružinami otočné o 360° umožňují použití v libovolném směru. Vhodné pro použití v obtížně přístupných prostorách. Prodloužené provedení: 7.5 metrů. Jmenovitý tlak:průměr 8.0mm - 250 PSI (17 bar), průměr 9.5mm - 150 PSI (10 bar).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Žlutý |
Brand | Kobe |
Délka | 7.5m |
EAN | 5036140005952 |
Materiál | Nylonové |
Maximální provozní teplota | 70°C |
Maximální provozní tlak | 250psi |
Minimální provozní teplota | -7°C |
UNSPSC Code | 40142002 |
Vnitřní průměr | 6.4mm |