noscriptIndexa MLB-20x152 BLUE DIE SPRING - MEDIUM LOAD . | Cromwell Tools

Indexa

MLB-20x152 BLUE DIE SPRING - MEDIUM LOAD

SKU:

IND4606338R

MPN:

.

Kč162.00

Bez DPH

Kč196.02

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    152mm

    EAN

    5036140295513

    Materiál

    Ocel

    Průměr drátu (Dd)

    10mm

    Tuhost

    1.3Nmm

    Typ

    Střední zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    20mm