Indexa

MLB-10x38 pružina vinutá modrá - střední zátěž

SKU:

IND4606002C

Kč47.00

Bez DPH

Kč56.87

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    44mm

    EAN

    5036140295193

    Materiál

    Ocel

    Průměr drátu (Dd)

    4.5mm

    Tuhost

    11.9Nmm

    Typ

    Střední zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    10mm