Indexa

LLG-25x203 GREEN DIE SPRING - LIGHT LOAD

SKU:

IND4608454J

MPN:

.

Kč272.00

Bez DPH

Kč329.12

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Zelená

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    203mm

    EAN

    5036140296251

    Materiál

    Ocel

    Průměr drátu (Dd)

    12.5mm

    Tuhost

    10.4Nmm

    Typ

    Lehké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    26mm