Indexa

HLR-32x44 pružina vinutá červená - těžká zátěž

SKU:

IND4601558N

MPN:

.

Kč152.00

Bez DPH

Kč183.92

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    44mm

    EAN

    5036140294486

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    R32 x 44

    Průměr drátu (Dd)

    16mm

    Tuhost

    324Nmm

    Typ

    Těžké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    32mm