Indexa

HLR-20x102 pružina vinutá červená - těžká zátěž

SKU:

IND4601334M

Kč210.00

Bez DPH

Kč254.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Tepelné zpracování povrchu spolu s použitím vysoce kvalitní oceli při výrobním procesu zajišťují pružinám dlouhou životnost bez vážnější ztráty výkonu i při vysokém počtu stlačení bez přestávky. Každá řada pružin prochází přísnou testovací procedurou, aby bylo zaručeno, že při výrobě bylo dosaženo požadované kvality. Kolem delších pružin by měla být vedena ochrana zabraňující nežádoucímu vychýlení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Červená

    Brand

    Indexa

    Délka (L0)

    102mm

    EAN

    5036140294332

    Materiál

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    R20 x 102

    Průměr drátu (Dd)

    10mm

    Tuhost

    44.2Nmm

    Typ

    Těžké zatížení

    UNSPSC Code

    31161905

    Vnější průměr (DH)

    20mm