Fabory

Šrouby s nízkou válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, metrické – bez úpravy – třída 8.8 – DIN 7984

54 Možnost(i) k dispozici

• 6hranná nástrčná hlavice
• Metrický závit ISO
• Třída 8.8 - Střední pevnost v tahu, uhlíková ocel, kalená a temperovaná
• Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení - Proto je k označení pevnostní třídy (8.8) přidána „0"
• Podobné jako šroub s válcovou hlavou DIN 912, ale s nižší výškou hlavy a menším šestihranem. Používají se tam, kde je omezený prostor
• Naolejovaný povrch (černý) z výroby - Poskytuje jistou životnost, ale během použití nechrání proti korozi
• Min. zkušební zatížení 580 MPa
• DIN 7984 / NEN 1601

Seřadit podle:
Nejpopulárnější

Řádky na stránku:

25

1-25 of 36

Řádky na stránku:

25

1-25 of 36