noscriptQualfast No10UNCx1.1/4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

No10UNCx1.1/4 SKT HEAD CAP SCREW (12.9)

SKU:

QFT6011344X

MPN:

.

Kč10.71

Bez DPH

Kč12.96

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Socket Head Cap Screws
    UNC
    Alloy Steel - Self Colour
    ANSI B18.3 (BS2470 1936 Ser.)
    Grade 12.9.
    Suitable for all high tensile applications.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    10 mm Anyamutató

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140306486

    Hloubka hlavy

    0.190mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    BS 2470

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.312mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    5/32mm

    Velikost závitu

    No.10

    Závit

    UNC