noscriptQualfast NO.6UNCx3/4 SKT HEAD CAP SCREW1936SER A2 U51050.013.0075 | Cromwell Tools

Qualfast

NO.6UNCx3/4 SKT HEAD CAP SCREW1936SER A2

SKU:

QFT6011759Q

MPN:

U51050.013.0075

Kč999999.00

Bez DPH

Kč1209998.79

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Dimensions to ANSI B 18.3 - 1936 & 1960 Series


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    3/4 UNF

    Druh

    F837

    Hloubka hlavy

    0.138mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Nerezová ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    0.226mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    3/32mm

    Velikost závitu

    No.6

    Závit

    UNC