Qualfast

NO.6UNCx1/4 SKT C/SUNK HEAD SCREWA2

SKU:

QFT6052046C

MPN:

U51060.013.0025

Kč999999.00

Bez DPH

Kč1209998.79

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    1/4 hüvelyk

    Druh

    F837

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Nerezová ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    No.6

    Závit

    UNC