noscriptQualfast No10UNCx1 SKT HEAD C/SUNK SCREW (10.9) . | Cromwell Tools

Qualfast

No10UNCx1 SKT HEAD C/SUNK SCREW (10.9)

SKU:

QFT6052229F

MPN:

.

Kč1599.00

Bez DPH

Kč1934.79

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to BS 2470


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    1 hüvelyk

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140313026

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Slitinová ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    No.10

    Závit

    UNC