Qualfast

M8 x 40 SKT HEAD C/SUNK SCREW BZP (10.9)

SKU:

QFT6040806G

MPN:

.

Kč2565.00

Bez DPH

Kč3103.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 10.9.
    Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. For applications that require a flush finished surface. Precisely controlled countersink angle allows maximum flushness and sidewall contact.
    Dimensions to DIN7991


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    40mm

    Druh

    10.9

    EAN

    5036140247734

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Tvar hlavy

    Zapuštěné

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost závitu

    M8

    Závit

    Metrické