noscriptQualfast M6 x 80 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) BZP . | Cromwell Tools

Qualfast

M6 x 80 SKT HEAD CAP SCREW (12.9) BZP

SKU:

QFT6008127P

MPN:

.

Kč30.77

Bez DPH

Kč37.23

s DPH

SKLADEM (38)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 12.9. Suitable for all high tensile
    applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    80mm

    Druh

    12.9

    EAN

    5036140303164

    Hloubka hlavy

    6mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    ISO 4762

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    10mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    5mm

    Velikost závitu

    M6

    Závit

    Metrické