SKU:
FAB6008127M
MPN:
07160.060.070
Kč1715.00
Bez DPH
Kč2075.15
s DPH
115 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• 6hranná nástrčná hlavice
• Metrický závit ISO
• Třída 8.8 - Legovaná ocel, kalená a temperovaná
• S vysokou hlavou pro optimální zatížení
• Lesklý zinkový povrch - Galvanické pokovování na ochranu proti korozi
• Min. zkušební zatížení 970 MPa
• DIN 912 / ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 70mm |
Druh | 8.8 |
Hloubka hlavy | 6mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Slitinová ocel |
Normy splněny | DIN 912 ISO 4762 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 10mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 5mm |
Velikost závitu | M6 |
Závit | Metrické |