SKU:
FAB6001456H
MPN:
51050.060.055
Kč1453.00
Bez DPH
Kč1758.13
s DPH
171 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu pro skutečnou všestrannost
Hlava s vnitřním šestihranem umožňuje dokonalé zatížení a hluboký zářez pevné uchycení nástroje
• Dodáváme v různých délkách, vhodných pro vaše potřeby
• Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli pro optimální odolnost
• DIN 912
• ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 55mm |
Druh | 70 |
Hloubka hlavy | 6mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 10mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 5mm |
Velikost závitu | M6 |
Závit | Metrické |