noscriptQualfast M6 x 35 LOW HEAD SKT CAPSCREW . | Cromwell Tools

Qualfast

M6 x 35 LOW HEAD SKT CAPSCREW

SKU:

QFT6009049K

MPN:

.

Kč9.17

Bez DPH

Kč11.10

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    High Grade Alloy Steel to BS EN ISO 898/1 Grade 8.8. Suitable for all high tensile applications. Maximum operating temperature (unplated): 300°C. DIN 7984.
    *Supplied Low Head


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    35mm

    Druh

    8.8

    EAN

    5036140303683

    Hloubka hlavy

    6mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 7984

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    10mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    5mm

    Velikost závitu

    M6

    Závit

    Metrické