noscriptFabory M5x50 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem BZPBZP(GR 07160.050.050 | Cromwell Tools

Fabory

M5x50 SKT Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem BZPBZP(GR

SKU:

FAB6008116G

MPN:

07160.050.050

Kč582.00

Bez DPH

Kč704.22

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    • 6hranná nástrčná hlavice
    • Metrický závit ISO
    • Třída 8.8 - Legovaná ocel, kalená a temperovaná
    • S vysokou hlavou pro optimální zatížení
    • Lesklý zinkový povrch - Galvanické pokovování na ochranu proti korozi
    • Min. zkušební zatížení 970 MPa
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    50mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    5mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Slitinová ocel

    Normy splněny

    ISO 4762

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    8mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    4mm

    Velikost závitu

    M5

    Závit

    Metrické