SKU:
FAB6001452F
MPN:
51050.050.045
Kč995.00
Bez DPH
Kč1203.95
s DPH
171 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Vhodné pro všechny aplikace s vysokou pevností v tahu pro skutečnou všestrannost
Hlava s vnitřním šestihranem umožňuje dokonalé zatížení a hluboký zářez pevné uchycení nástroje
• Dodáváme v různých délkách, vhodných pro vaše potřeby
• Vyrobeno z vysoce kvalitní legované oceli pro optimální odolnost
• DIN 912
• ISO 4762
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Fabory |
Délka | 45mm |
Druh | 50 |
Hloubka hlavy | 5mm |
Jízdní vlastnosti | šestihranná nástrčná hlavice |
Krabicové Množství | 200 |
Materiál | Nerezová ocel |
Normy splněny | DIN 912 |
Povrchová úprava | Obyčejné |
Průměr hlavy | 8mm |
Tvar hlavy | Válcové |
UNSPSC Code | 31161501 |
Velikost hlavy ovladače | 4mm |
Velikost závitu | M5 |
Závit | Metrické |