noscriptFabory M5x40Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem závit k hlavě 07010.050.040 | Cromwell Tools

Fabory

M5x40Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem závit k hlavě

SKU:

FAB6004502C

MPN:

07010.050.040

Kč505.00

Bez DPH

Kč611.05

s DPH

SKLADEM (5)

    Přehled

    • 6hranná nástrčná hlavice
    • Metrický závit ISO
    • Třída 12.9 – Legovaná ocel, kalená a temperovaná
    • S vysokou hlavou pro optimální zatížení
    • Naolejovaný povrch (černý) z výroby – Poskytuje jistou životnost, ale během použití nechrání proti korozi
    • Min. zkušební zatížení 970 MPa
    • DIN 912 / ISO 4762


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Fabory

    Délka

    40mm

    Druh

    12.9

    Hloubka hlavy

    5mm

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 912

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Průměr hlavy

    8mm

    Tvar hlavy

    Válcové

    UNSPSC Code

    31161501

    Velikost hlavy ovladače

    4mm

    Velikost závitu

    M5

    Závit

    Metrické